KH(基陽) KH(基陽)の 作業工具 KH(基陽)の スパナ/レンチ KH(基陽)の ラチェットレンチ ラチェットレンチ 4050-1 ラチェットレンチ 4050-1 注文コード 55077969 2本爪で本締めまで可能 落下防止コード付き 長さ(mm)240 形状曲りシノ付 色ミラー仕様 質量(g)450 シノの有無あり 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4050-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55077969 4050-1 ¥4,430 ¥3,898 ¥3,898 ¥4,288 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スパナ/レンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エクステンションレンチ Tite-Reach 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 両首振ラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ”プロホールドボールポイントL-レンチ”(ナイロン樹脂球入り) BONDHUS 税込¥549 ¥499 バスケットへ ロングめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 税込¥1,099~ ¥999~ エクステンションレンチ Tite-Reach 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥3,518~ ¥3,198~ ズンギリレンチ 由良産商 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ 12角板ラチェットレンチ ラングツールズ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 超小型ヘッドクロスラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 税込¥1,978~ ¥1,798~ トーション6角棒レンチセット TRUSCO 税込¥6,928~ ¥6,298~ (3) 六角レンチセット SIGNET(シグネット) 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ エクステンションレンチ Tite-Reach 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 12角大型ラチェットメガネレンチ ラングツールズ 税込¥8,248 ¥7,498 スパナ(インチサイズ) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥736~ ¥669~ コンビネーションレンチ 1/8" FACOM 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ”ボールポイント L-レンチ” BONDHUS 税込¥659~ ¥599~ スターターメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ショートストレートめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 税込¥1,099~ ¥999~ ”ラックレンチ” ミトロイ 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 9/16" ダブルアングルスパナ エスコ 税込¥6,158~ ¥5,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具スパナ/レンチラチェットレンチ片口ラチェットレンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります 片口ラチェットレンチ 両口ラチェットレンチ 板ラチェットレンチ 強力パワーレンチ 絶縁ラチェットレンチ シェアする マイページ 最近見た商品