ダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音10CM

ダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音10CM 東芝キヤリア

人感センサー付
「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部)
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター
ダクト接続が全方向7°調整可能

用途トイレ・洗面所用 付属品木ねじ×9本 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)1.5 材質(本体)プラスチック タイプ低騒音形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】90/95、【ダクト20m相当長】75/77、【長ダクト30m相当長】70/71 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)10.5/13.5 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.105/0.135 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)180角 騒音値(dB)(50/60Hz)32/32.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55078626 DVF-10CHK6
30,000
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする