ダクト用換気扇 ダクト用インテリア格子タイプ

ダクト用換気扇 ダクト用インテリア格子タイプ 東芝キヤリア

強弱付
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
風圧シャッター付
風量強弱選択式(端子台のスライドカバーを移動させることにより強弱接続ができます。)
本体内側から軽量鉄骨へのねじ止め可能(本体ねじ止め部リブ付)

用途居間・事務所・店舗用 付属品木ねじ×9本 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)9.2 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】(強)800/750、(弱)600/570【ダクト20m相当長】(強)697/674、(弱)547/513【長ダクト30m相当長】(強)661/647、(弱)527/49 適合場所居間・事務所・店舗用 消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63 ダクト径(Φmm)接続:200 電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)395角 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46/45、(弱)39.5/38.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55078644 DVF-25RVD
69,600
31,980
35,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする