東芝キヤリア
ダクト用インテリアパネル
材質
グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール
厚さ(mm)
53.5
寸法(mm)
280×280
質量(kg)
0.74
表面処理
グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装
適合場所
トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調
マンセル5Y8.9/1
材質(バネ)
ステンレス
開口面積(cm
2
)
206
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55078687
DV-X14P
¥
9,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください