モノタロウ

プラスチックスプーン 単袋入

プラスチックスプーン 単袋入 - モノタロウプラスチックスプーン 単袋入 - モノタロウプラスチックスプーン 単袋入 - モノタロウプラスチックスプーン 単袋入 - モノタロウ
(22件のレビュー)

業務用100本入の使い捨てのプラスチックスプーンです。
1本1本が個包装されていますので衛生的です。

用途レストランや飲食店などの業務用に最適材質プラスチックアイボリー質量(g)4タイプスプーン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合幅W×全長(mm)35×160内容量1袋(100本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55079457-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 平時・旅行用・持ち歩き用
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

沸騰水にも使用でき満足しています
コスパも良いので気に入っています

1が参考にしています
2025-09-26
用途: 飲食店
その他業種

頼んだらすぐ次の日に届く何回もリピしてます!
ー安くて早い!最高!

2025-07-01
用途: 食品工場にて使用
製造業

お客様の試食用として、何度もリピ購入しています
単袋入なので衛生的、大きさもよく使いやすいです
大変重宝している品の一つです

2024-10-18
用途: 災害用品に

災害時用非常食としてアルファ化米を用意しているのですが、同梱されているスプーンはとても小さく、大きめのティースプーンくらいなんです。小さいスプーンをアルファ化米の袋にチマチマ差し込んで食べてると、なんだか惨めな気分になってきます。
そこで大きめのスプーンで食べてみたところ、同じアルファ化米でもちゃんと食事をしている感があります。
近くのホームセンターでは先割れしかなく、値段も高めでした。
MonotaROさんのこのスプーンは個包装もされているしなにより安いのでありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 55079457
2024-08-08
用途: 食事、弁当の時
建設業・工事業

作りがしっかりしていて、曲がることもないのでよいです
個包装になっているので衛生面でもよいです

1が参考にしています
対象商品 : 55079457
2024-08-15
用途: 店舗のテイクアウト用等
自動車・二輪車・自転車関連業

テイクアウトや店舗のウッドデッキにも備品として配置しています
お得な時にまとめ買いしています

対象商品 : 55079457
2024-05-03
用途: 弁当屋 炒飯や丼物の提供時
飲食業

様々な物が値上りし、なるべく安い物を探していました。一回で使い捨てなので、この商品には満足しています。

対象商品 : 55079457
2024-03-06
用途: 持ち帰りの時、お店で食べる時に使用しています。
杉本食堂飲食業

大きさも良く一つずつが包装されているのでとても衛生的です。
何度も購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
70℃になります。
2024-06-05
質問:
色はアイボリーのみでしょうか。
回答:
ブラックがございます。

モノタロウ プラスチックスプーン ブラック 単袋入
注文コード 55123593 品番 -
内容量 1袋(100本)
https://www.monotaro.com/p/5512/3593/
2024-06-05
質問:
同じ仕様のフォークの取り扱いはあるでしょうか。
回答:
下記になります。

モノタロウ プラスチックフォーク 単袋入
注文コード 55122315 品番 -
内容量 1袋(100本)
https://www.monotaro.com/p/5512/2315/

モノタロウ プラスチックフォーク ブラック 単袋入
注文コード 55123609 品番 -
内容量 1袋(100本)
https://www.monotaro.com/p/5512/3609/
2024-06-05

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする