天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) - Panasonic(パナソニック)

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5質量(kg)1.7(本体のみ)内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55080489FY-17B7/83本体FY-17B7+ルーバーFY-17L83ホワイト
20,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
55080498FY-17B7/84本体FY-17B7+ルーバーFY-17L84ライトブラウン
20,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080507FY-17B7/85本体FY-17B7+ルーバーFY-17L85シティブラック
24,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080516FY-17B7/86本体FY-17B7+ルーバーFY-17L86クリスタルシルバー
30,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080525FY-17B7/87本体FY-17B7+ルーバーFY-17L87ナチュラルバーチ
25,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする