Panasonic(パナソニック)
サイクロン給気フード
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
仕様
水切り板付
材質
ステンレス
適合範囲
風量:60~140m
3
表面処理
粉体焼付塗装
適合パイプ径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※熱交換気ユニットの専用部材です。熱交換気ユニット以外の換気扇または業務用熱交換気ユニットではご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55082695
FY-MUX04
シルバー
¥
23,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082704
FY-MUX04-K
ブラック
¥
23,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください