アイホン アイホンの 建材・エクステリア アイホンの 玄関まわり アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム トイレ用呼出ボタン トイレ用呼出ボタン 注文コード ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。 用途病院・施設向け 仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様 材質樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NFR-72 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55100606 NFR-72 ¥7,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型 トステム(LIXIL) 税込¥142,780~ ¥129,800~ 式台 ベリティス Panasonic(パナソニック) 税込¥18,678~ ¥16,980~ タイルカーペット ES-100s リリカラ 税込¥769 ¥699 セラ レバンテ 299×600 屋外用タイル タカショー 税込¥8,578 ¥7,798 セラ サロット 600×600 屋内外用タイル タカショー 税込¥6,378~ ¥5,798~ エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 税込¥24,178~ ¥21,980~ タイルカーペット ES-100 リリカラ 税込¥769 ¥699 セラ ウォール 299×1200 壁面用ロングタイル タカショー 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ ニュ-マルチパネル 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥15,378~ ¥13,980~ ニューマルチパネル 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥9,238~ ¥8,398~ ニューマルチパネル(セパレート型) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ セラ マイカ 298×600 屋外用タイル タカショー 税込¥9,458 ¥8,598 ワイヤレスモニター子機 Panasonic(パナソニック) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ セラ レバンテ 299×600 20mm厚 屋外用タイル タカショー 税込¥7,698 ¥6,998 セラ ウッディー 148×900 木目調ロングタイル タカショー 税込¥8,138 ¥7,398 セラ レバンテ 600×600 20mm厚 屋外用タイル タカショー 税込¥5,388 ¥4,898 セラ サロット 299×600 屋内外用タイル タカショー 税込¥8,468~ ¥7,698~ 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 税込¥1,648~ ¥1,498~ セラ クラシック 299×299 屋外用タイル タカショー 税込¥6,818 ¥6,198 国産防炎カーペット トーホー 税込¥5,498~ ¥4,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア玄関まわりインターホン・ドアホン・チャイムチャイム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります インターホン ドアホン チャイム 玄関まわり用アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品