ハンド形子機用コンセント

ハンド形子機用コンセント アイホン

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド子機(NB-RC/Aなど)用のコンセントです。壁埋込型。ハンガー付。

用途病院・施設向け 仕様4Pメタルコンセント、子機ハンガー付 材質樹脂 形状埋込形(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×53 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55101394 NR-HC27
5,900
4,598
5,058 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする