モニター付セキュリティ親機

モニター付セキュリティ親機 - アイホン

共同住宅用自動火災報知設備対応モニター付住宅情報盤 露出型 AC電源直結式 セキュリティ:火災・ガス・非常・バス・トイレ・汎用・過電流 玄関2か所、受話器(VHW-HSKA)、モニターなし増設親機(VH-RS)取付対応

用途
マンション向け
仕様
通話路数:1通話路、録画件数:最大40件
寸法(mm)
240×180×42
消費電力(W)
待受時:約3.5、最大:約12
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
通話方式
拡声自動交互通話
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55101586QHK-6KVRT
¥105,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする