設定情報
販売価格(税別)¥26,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】ウッドブラインド「クレール50」ループコード式 ベーシックスラット、フォレストスラット(FSC認証)

【オーダー】ウッドブラインド「クレール50」ループコード式 ベーシックスラット、フォレストスラット(FSC認証) ニチベイ
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ウッドブラインド「クレール50」ループコード式 ベーシックスラット、フォレストスラット(FSC認証) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ベーシックな木製のよこ型ブラインド

注文コード05889462 仕様スラット:色柄見本確認 幅(mm)485~2400 色スラット:色柄見本確認。 高さ(mm)400~3300 製品幅(mm)485~2400 操作位置右/左 FSC認証認定 FSC認証番号C171467 NK918-NK920 内容量1台
注意
※素材の繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。また、使用環境により紫外線の影響による退色や、温度・湿度の影響による変化が生じる場合があります。
※臭いについて素材や表面処理特有のにおいがする場合がありますが、このにおいは時間が経つと少しずつ薄れていきます。
※使用環境により紫外線の影響による退色や、温度・湿度の影響による変形が生じる場合があります。
※木目や風合いを活かす塗装をしているため、同一のスラットカラーであっても色合いや明暗、木目の現れ方に違いが生じます。
※天然素材を使用しているため「すじ」や「ふし」、「斑点」など木材本来の表情が見られる場合があります。
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※NK918~NK920はFSC認証商品となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする