曜日別特売

床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M

床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
(1件のレビュー)

アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※フィルムの木調は予告なく変更することがあります。
※別売りで20-111M専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
長さ(m)
仕上
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5510305620-111M(WHO) 穴無専用コーナー:20-111LM(WHO)2ホワイトオーク(ポリエステルフィルム)穴無
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510306520-111M(LO) 穴無専用コーナー:20-111LM(LO)2ライトオーク(ポリエステルフィルム)穴無
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510307420-111M(MO) 穴無専用コーナー:20-111LM(MO)2ミディアムオーク(ポリエステルフィルム)穴無
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5510308320-111M(O) 穴無専用コーナー:20-111LM(O)2オーク(ポリエステルフィルム)穴無
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352551620-111M(WHO) 穴有専用コーナー:20-111LM(WHO)2ホワイトオーク(ポリエステルフィルム)穴有
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352552520-111M(LO) 穴有専用コーナー:20-111LM(LO)2ライトオーク(ポリエステルフィルム)穴有
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352553420-111M(MO) 穴有専用コーナー:20-111LM(MO)2ミディアムオーク(ポリエステルフィルム)穴有
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352554320-111M(O) 穴有専用コーナー:20-111LM(O)2オーク(ポリエステルフィルム)穴有
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55103065
2020-12-23
用途: フロアシート張り
サービス業

フロアシート張りの押えに使用。木目柄がついていて良い感じに仕上がりました。アルミ製なのでカットはカナノコ、切断面はやすりで成形しました。
穴無しなので、強力両面テープで固定しました。梱包もしっかりとされて送られてきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする