曜日別特売

温度スイッチ露出形

温度スイッチ露出形 - 三菱電機

0℃~+50℃の間で任意に温度設定ができます。
電気代の節約ができます。(設定温度を超えるとファンが運転を始め、下がると停止します)
別売の延長センサーを用いることで、感熱部を任意の位置に取付けることができます。
単相は200V電源でも使用できます。
単相200V電源をご使用の場合、入力は電源200V端子R,Sに、出力は送風機端子U,Vに接続ください。

用途機械室、電気室など発熱量の多い部屋。温度が上がったときだけ換気すれば良い場所。(連続換気が必要でない場所)電圧(V)三相200適合機種定格電流、起動電流とも接続可能な負荷容量以下の換気送風機。複数台運転等により定格容量を超える場合はリレーユニットをご使用ください。質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55106416FS-10TET1
32,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55106416FS-10TET177428409FS-10TET3FS-10TET1 温度スイッチ露出形 三菱電機 77428409温度スイッチ露出形三菱電機1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする