曜日別特売

有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、フィルター付)

有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、フィルター付) - 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、フィルター付) - 三菱電機
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55106933W-20SDBF【ダクト寸法】出口(横):212.0、出口(縦):212.03.5315×315×262
112,500
49,980
54,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106949W-25SDBF【ダクト寸法】出口(横):262.0、出口(縦):262.04.6365×365×297
121,200
56,980
62,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106958W-30SDBF【ダクト寸法】出口(横):312.0、出口(縦):312.05.9415×415×342
133,200
59,980
65,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106967W-35SDBF【ダクト寸法】出口(横):371.0、出口(縦):371.07.8479×474×392
150,000
67,980
74,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106976W-40SDBF【ダクト寸法】出口(横):397.0、出口(縦):397.08.8505×500×442
165,600
76,980
84,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106985W-50SDBF【ダクト寸法】出口(横):497.0、出口(縦):497.014.9605×600×532
207,600
89,980
98,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
55106994W-60SDBF【ダクト寸法】出口(横):587.0、出口(縦):587.019.4695×690×602
252,000
119,800
131,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする