ルーノ ハンギングペーパー

ルーノ ハンギングペーパー カーメイト

ペーパータイプの芳香剤がルーノから新登場。3枚セット

用途吊り下げタイプ芳香剤 取付吊り下げ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×1 香りホワイトムスク 内容量1個(10g×3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55123496 H1461
オープン
499
549 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする