木製フォーク
(1件のレビュー)
業務用100本入の使い捨ての木製フォークです。
用途
レストランや飲食店などの業務用に最適
材質
木材
幅W×全長(mm)
30×160
質量(g)
3
タイプ
フォーク
規格
食品衛生法適合
内容量
1袋(100本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
包装形態
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55124363
-
バラ
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55124379
-
単袋
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった