仮設階段

仮設階段 - グリーンクロス仮設階段 - グリーンクロス仮設階段 - グリーンクロス仮設階段 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

踏板部分は凸凹加工なので滑りにくい。
プラスチック製なので、軽量、腐食もなく耐久性に優れています。
傾斜角度に対応したタイプを選べます。

用途山林の現場の安全対策に、緊急避難路や仮設道の整備に内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
対応
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5527202750-3090×500×120(傾斜角)20~30°階段:2段、杭:4本
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
5527203650-45180×500×120(傾斜角)30~45°階段:2段、杭:4本
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
55272045100-45180×1000×120(傾斜角)30~45°階段:2段、杭:6本
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55272027
2024-08-16
用途: 急な山道へ取り付けます
株式会社ナカシマ電気・ガス・熱供給・水道業

擦ってプの調整に手間取りますが楽に登れるようになりました。
付則箇所があり追加相と思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする