ハローキティ B&Gシートバックポケット

ハローキティ B&Gシートバックポケット SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

ヘッドレストを外さずに調整式ベルトで取り付けるハローキティのシートバックポケット。
ティッシュBOX・小物・スマートフォンなどを収納できます。後部座席専用。

用途ヘッドレスト取付小物入れ ブラック 質量(g)280 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×260×80 適合サイズティシュボックス(薄型~標準サイズ):約50~60mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55130934 KT544
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55130934
2021-07-11
用途:
車乗
建設業・工事業

しっかりした生地で、さりげなくキティ
黒い車内にピッタリです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする