Lenovo IdeaPad Slim 150(11.6/9220E/4GB/128GB/Win10Home)
仕様メモリスロット(空/全):0/0、タッチパネル:非搭載
その他ドライブ:なし
対応OSWindows 10 Home 64bit (日本語版)
ディスプレイあり、LEDバックライト付 11.6型 HD TN液晶(1366×768ドット、約1,677万色)、光沢なし
解像度1366×768ドット
外部出力端子あり、HDMI(外部出力)×1
使用CPUAMD A6-9220e APU
内蔵RAMVRAM容量:メインメモリと共有
記憶容量(GB)128
チップセットAPUに統合
搭載OSWindows 10 Home 64bit (日本語版)
対応解像度外部ディスプレイ:1920×1080ドット
容量(GB)メインメモリ(標準):4(最大)
メモリ規格1866MHz DDR4 SDRAM PC4-14900
ストレージSSD PCIe NVMe M.2
内蔵グラフィックスAMD Radeon R4 グラフィックス
光学ドライブなし
ディスプレイサイズ(目安)11.6型
内容量1個
ノートPC の新着商品


