ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手

ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手 - SHOWA(ショーワグローブ)

手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。

用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※調理用には使用しないでください。食器洗いにはご使用いただけます。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化、膨潤、浸透することがあります。
※塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55131038NHMIU-SPS307.519塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤ピンク約0.31防水
オープン
129
142(税込)
当日出荷
55131047NHMIU-MPM307.820塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤ピンク約0.31防水
オープン
129
142(税込)
当日出荷
55131056NHMIU-MGM307.820塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤グリーン約0.31防水
オープン
129
142(税込)
当日出荷
55131065NHMIU-LGL308.122塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤グリーン約0.31防水
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする