27型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XB2783HSU-3C (AMVA+パネル/フルHD/D-Sub/HDMI/DP/昇降/回転/スウィーベル/USBHUB) マーベルブラック
27型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1920×1080対応/AMVA+パネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)セッティング自在の多機能スタンド130mmの昇降幅、ピボット、スウィーベル機能搭載/DisplayPort端子×1、HDMI端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入力/「Blue Light Reducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/80,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/USBハブ(2ポート)を装備
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、D-Subケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACアダプタ、電源コード(1.8m)ケーブルカバー固定ネジ、タッチスクリーンドライバーディスク、セーフティ&クイックスタートガイド、 保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)6.3(スピーカー、スタンド含む)
色マーベルブラック
消費電力(W)【標準】28、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)
適合規格J-Mossグリーンマーク / TCO Certified / CE / T?V / VCCI / PSE
パネルサイズ(mm)水平597.6 × 垂直336.2mm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)622.5×416.5~546.5×230
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(ACR機能時)
画素ピッチ0.311mm
最大解像度1920×1080
表示色約1677万色
走査周波数(水平)アナログ:30~80kHz、デジタル:30~80kHz
走査周波数(垂直)アナログ:55~75Hz、デジタル:55~75Hz
応答速度4ms(G to G)
視野角(左右:上下)左右各89°、上下各89°
スピーカー2W × 2
コネクタ【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DisplayPortコネクタ×1 / HDMIコネクタ×1
入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A
使用環境条件動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
セキュリティ盗難防止ロック用ホール
ヘッドフォン端子対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)
グリーン購入法適合
パネルAMVA+パネル ノングレア液晶
パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
輝度(cd/m2)300(標準)
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
