曜日別特売

ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き

ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き - GAONA(ガオナ)

呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。

用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55141294GA-HD001
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする