GAONA(ガオナ)
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途
万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~80
取付ねじサイズ
W26山20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55141319
GA-HD003
120
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
55141328
GA-HD004
170
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください