曜日別特売

ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き

ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き - GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き - GAONA(ガオナ)

水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。
ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。
高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。
拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。
ホース抜けを防ぐバンド付きです。
ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。
ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。

用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.2~0.4使用温度(℃)1~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55141495GA-QH001
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする