ヘッドセット/Φ30mmドライバー/両耳/USB/簡易パッケージ
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
色ブラック
質量(g)約48(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7が動作するパソコン
音量ヘッドフォン:調整有
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×50×164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:110
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク・:-42dB ±3dB
スピーカーヘッドフォン:ダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスUSB
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20K/マイク:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:30
装着方式小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート有
内容量1個
注意
※本製品には製品保証期間・製品サポートはございません