アルミ軽量突ぱりポール

アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業 アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業 アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業
(2件のレビュー)

サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。

用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。 材質パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキ 質量(kg)0.22 アルマイトシルバー サイズS 耐荷重(kg)11~10 寸法(cm)50~750×3.4×3.4 パイプ径(Φmm)25.3・21.5 内容量1本
注意
※サポート板を使えば浴室でも使えます(浴室では表示耐荷重は得られません)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55141635 ALA-1
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55141635
2021-10-03
用途:
軽いです
製造業

カーテンを取り付けています。軽いです。ただ、ホームセンターの方が安かったので、値段を重視する場合には、近くにホームセンターがあれば比較することをおすすめします。

対象商品:
55141635
2021-04-06
用途:
風呂場のドアの代わりに
製造業

洗面所のドア代わりにこの突っ張り棒を渡してカーテンをつけました。丈夫そうで今のところ問題ありません。ALA-1を購入しましたが、商品説明にある通りアルミなのでとても軽かったです。ドア枠がこげ茶なので、両端のキャップの色が黒系があると良かったなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする