LightningコネクタAC充電器
安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ AC充電器タフケーブルタイプ1A」です。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りがあり、絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。コンパクトに折りたためるスイングプラグなど持ち運びにも配慮。定格入力100V-240Vで海外でも使えます。※別途変換アダプタが必要となる場合がございます。
質量(g)48
規格Lightning
ケーブル長(m)1.2
出力電流(A)合計:1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×37×27
ケーブル形状タフケーブル
内容量1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07