micro USB コネクタ USB ケーブル

micro USB コネクタ USB ケーブル - PGAmicro USB コネクタ USB ケーブル - PGA

充電・通信に対応した長さ15cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。

質量(g)10規格micro USBケーブル長(m)0.15ケーブル形状通常ケーブル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55270198PG-MUC01M03ブルー
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
55270207PG-MUC01M04ピンク
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
55270173PG-MUC01M01ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55270189PG-MUC01M02ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
55270216PG-MUC01M05グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする