Power Delivery対応 USB電源アダプタ

Power Delivery対応 USB電源アダプタ PGA Power Delivery対応 USB電源アダプタ PGA

Power Delivery(PD)に対応したUSB電源アダプタです。従来、充電電圧は5V固定でしたが、PDは高い電圧を利用し、また端末機器に適した電圧(本製品では5V、9V、12V)へ自動切替して充電します。高い電圧を利用するPDによりiPhone XSの場合30分の接続で約50%まで急速充電が可能となります。100V~240Vまでの海外対応も可能。※PD方式で充電するにはご利用の端末機器がPDに対応している必要があります。対応していない端末機器は、従来の充電方式(電圧5V)で充電します。

質量(g)50 ポート数1ポート 出力Power Delivery(18W) 出力電流(A)合計:3 USBポートUSB-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×39×44 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PG-PDAC18W01BK 55270523
PG-PDAC18W01BK 55270523
55270523 PG-PDAC18W01BK ブラック
オープン
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
PG-PDAC18W02WH 55270539
PG-PDAC18W02WH 55270539
55270539 PG-PDAC18W02WH ホワイト
オープン
2,598
2,858 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする