曜日別特売

ソケットチャックPM

ソケットチャックPM - 旭産業(エアーゲージ)

ワンタッチ接続の手放しタイプ。
飾り窓の小さなアルミホイールに対応。
ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。

全長(mm)275機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・外側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ内容量1本
注意
※オープンタイプ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55271869C-E77
24,420
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする