曜日別特売

UM 軽便バイブレーター

UM 軽便バイブレーター - 三笠産業[工具]UM 軽便バイブレーター - 三笠産業[工具]UM 軽便バイブレーター - 三笠産業[工具]UM 軽便バイブレーター - 三笠産業[工具]UM 軽便バイブレーター - 三笠産業[工具]

従来製品から使いやすさ、デザインを一新。
新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。
握りやすいハンドルグリップとなっております。
コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。

シャフト径(Φmm)8モーター(W)280振動数範囲(Hz)200~258内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
振幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55275283UM-F23-0.6M4.3(モーター含む)770236001.2
71,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
55275299UM-F23-1M4.8(モーター含む)11702310001.2
73,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
55275326UM-F28-1.5M5.9(モーター含む)16702815001.8
76,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
55275335UM-F28-2M6.6(モーター含む)21702820001.8
82,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
55275353UM-F32-2M6.8(モーター含む)21703220001.9
89,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
55275369UM-F38-1.5M6.4(モーター含む)16703815002
85,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
55275378UM-F38-2M7.1(モーター含む)21703820002
91,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65525225UM-F28(0.6m)4.6780286001.8
67,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65525234UM-F28(1.0m)5.1(モーター含)11802810001.8
71,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65525243UM-F32(0.6m)4.8780326001.9
71,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65525259UM-F32(1.0m)5.3(モーター含)11803210001.9
76,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
55275308UM-F28-0.6M4.7(モーター含む)770286001.8
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
55275317UM-F28-1M5.2(モーター含む)11702810001.8
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
55275344UM-F32-1M5.4(モーター含む)11703210001.9
66,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55275308UM-F28-0.6M65525225UM-F28(0.6m)UM-F28-0.6M UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具] 65525225UM 軽便バイブレーター三笠産業[工具]1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
55275317UM-F28-1M65525234UM-F28(1.0m)UM-F28-1M UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具] 65525234UM 軽便バイブレーター三笠産業[工具]1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
55275344UM-F32-1M65525259UM-F32(1.0m)UM-F32-1M UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具] 65525259UM 軽便バイブレーター三笠産業[工具]1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする