RFレンズ RF800mm F11 IS STM
RF800mm F11 IS STMは小型軽量の超望遠単焦点レンズです。迫力のあるアップ写真や背景と被写体の距離感を縮める圧縮効果により、超望遠レンズならではの映像表現が可能です。超望遠域の単焦点レンズでありながら、従来製品に比べ、手に取っていただきやすいのも魅力の一つです。DOレンズや開放F値11の固定絞り構造、筐体(きょうたい)への樹脂部材の活用により、従来の超望遠レンズの概念を覆す小型・軽量設計を実現しました。超望遠ながら、三脚なしで軽快に手持ち撮影が可能です。移動時はレンズ本体をコンパクトに収納できる、沈胴構造を採用。撮影時はレンズ鏡筒を伸ばして、使用します。マウント側のロックリングの回転操作で撮影および沈胴のロック/アンロックが可能です。
付属品レンズキャップ E-95
全長(mm)351.8
本体質量(g)1260
倍率(倍)0.14
羽根枚数なし
フィルター直径(Φmm)95
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)101.6
レンズ構成8群11枚
撮影距離(m)6
絞り11(最小)
アズワン品番64-8002-88
マウントRFマウント
内容量1個