スマホブロードキャストライトスタンド

スマホブロードキャストライトスタンド - JTTスマホブロードキャストライトスタンド - JTTスマホブロードキャストライトスタンド - JTTスマホブロードキャストライトスタンド - JTTスマホブロードキャストライトスタンド - JTT

簡単設置で使い方いろいろ 120個のLEDがキレイに明るく照らします
テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか?
そんなお悩みを解消するのが本製品です。
スマホを正しい方向に向け、120灯のリングライトで照らせば、明るく生き生きとした表情を映しだし相手に伝えることができます。
製品の特長
・天使のリングで明るく照らして美白度アップ!
・高輝度LEDを120灯搭載
・凹凸が目立たなくなる、直径約26cmの大型リング
・電球色の温かみのある色の光から、昼白色、昼光色と太陽光に近い光まで3段階に色温度を調整可能
・明るさも10段階に細かく調整可能
・リングの中央にスマホを固定して、自由な角度に向けられるホルダーを搭載
・リング本体の角度を自由に設定可能な自由雲台付き三脚スタンド
また、リングライト下部の三脚ネジ穴を利用して、カメラ用の三脚やアーム類に固定するなど、様々な使い方も可能です。

適合スマートフォン:最大6.5インチまでセット内容ライト本体、三脚寸法(mm)約400×300×300質量(g)約410電源USB(5V/2A以上)ケーブル長(m)約1.9(スイッチ付き)色温度電球色・昼光色・昼白色LED120灯明るさ10段階可変内容量1個
注意
※画像で使用しているアクセサリーや携帯端末は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55275737BROCASLTST
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする