トライアングルプロトラクター
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、22°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質ステンレス
幅(mm)70
高さ(mm)61
深さ(mm)36
測定精度±0.5°
寸法A(°)22~62
B(°)62~85
内容量1個
注意
※ 検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図発行承ります。(別途お見積り)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24