曜日別特売

トライアングルプロトラクター

トライアングルプロトラクター - 東将精工

開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、15°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。

用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス幅(mm)132高さ(mm)112深さ(mm)82測定精度±0.5°寸法A(°)15~62B(°)61~82内容量1個
注意
※ 検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図発行承ります。(別途お見積り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55285056GTA-200
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする