ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター - スターカット工業

レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適
水にて脱脂可能
低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。
後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。

用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55285336EDO-10-18
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする