スターカット工業
水溶性切削油剤 (ミスト用油剤)
冷却・防錆性が良好。凍結防止-10℃。非塩素系 原液使用
用途
ミスト加工用
タイプ
水性オイル(親水性)
pH
9.1
容量(L)
18
荷姿
ロイヤル缶
外観
褐色透明
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55285433
MO-2300
18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500