医療用運搬車 1500LX2本積み用
小型容器1500Lを2本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L 2本積み
質量(kg)12.5
車輪径(Φmm)200×2個、65×1個
高さ(mm)1030
奥行(mm)950
車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)
車幅(mm)520
内容量1台
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09