曜日別特売

スポーツシートバッグ.10

スポーツシートバッグ.10 - RSタイチスポーツシートバッグ.10 - RSタイチスポーツシートバッグ.10 - RSタイチ
(2件のレビュー)

日帰り程度の荷物を積載するのに適度なサイズ。
車体固定用ベルトの装着が容易でシートやシート下の形状に左右されにくいオクタフレックスベルトを付属しています。

材質ポリエステル 93%:ゴム 7%BLACK容量(L)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55480103RSB312
8,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: ツーリング

ショートツーリング用に購入しました
飲み物・カッパは余裕で入ります
中の間仕切りはマジックテープでの固定なので、入れる物により取外し可能です
オクタフレックスベルトとは何ぞやと思いましたが、接合部が真っ直ぐではなくてもベルトが捩れないと言う物でした、普通の物より確りと固定できると感じます

対象商品 : 55480103
2021-08-24
用途: S1000XRに常時取り付けしてます
金融・保険業

非常に良く出来てます。どんなバイクにも取付けできるように工夫されいます。カッパもエコバッグのように裏返してポケットにコンパクトに収納できます。上限カッパ、ネット、コンプレッサー、携帯電源コネクター、500ml水、マスク5枚を入れて、まだ少しスペースがあります。パニア、トップケースもあるのですが、普段のツーリングや町乗りでは多きすぐるので、ちょうど良いサイズが欲しかったので購入しました。10%OFFの時に買ったのでどのサイトよりも安かったと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする