ノーブランド ノーブランドの 建材・エクステリア ノーブランドの 内装建材 ノーブランドの 木材 【要来店】ラワン 合板 NONJAS 【要来店】ラワン 合板 NONJAS 注文コード 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)920×1830 内容量1枚 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55476768 - オープン 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 税込¥7,368~ ¥6,698~ ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 税込¥13,068~ ¥11,880~ NSパス蓋付 東リ 税込¥29,678~ ¥26,980~ NSセパレーン 東リ 税込¥13,178~ ¥11,980~ フリー板 メルクシパイン ノーブランド 税込¥6,598~ ¥5,998~ (4) コンビットリア―ジュ152木目柄 ウッドワン 税込¥18,678~ ¥16,980~ リリカラソフト巾木 リリカラ 税込¥5,058~ ¥4,598~ カラー合板有孔 ノーブランド 税込¥439~ ¥399~ リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ) LIXIL 税込¥2,418 ¥2,198 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 税込¥12,078~ ¥10,980~ リノバ うわば Re フロア 床材 LIXIL 税込¥10,668 ¥9,698 アネックスSTネダレス 朝日ウッドテック 税込¥17,578~ ¥15,980~ 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 税込¥824~ ¥749~ NSパス用ホース固定材 東リ 税込¥13,178~ ¥11,980~ リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ) LIXIL 税込¥2,418 ¥2,198 ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) トステム(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ 壁厚収納トイレ内収納Bタイプ(左右兼用) ウッドワン 税込¥26,378 ¥23,980 ライニングカウンター ウッドワン 税込¥4,838~ ¥4,398~ 仕上げてる棚板(厚み27mm糸面) 木目柄の棚板・無地の棚板 ウッドワン 税込¥5,168~ ¥4,698~ ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材木材合板普通合板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「合板」にはこんなカテゴリがあります 構造用合板 普通合板 型枠用合板 化粧合板 シェアする マイページ 最近見た商品