肩掛け刈払機 農業向け
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
- 仕様
- パイプ:標準
- 質量(kg)
- 4
- サイズ(inch)
- チップソー:9
- 排気量(mL)
- 21.7
- 全長(cm)
- 184.4
- 全高(cm)
- 40.2
- ハンドル形状
- 両手ハンドル
- パイプ長(mm)
- 1500
- 全幅(cm)
- 55.7
- パイプ直径(Φmm)
- 24
- 内容量
- 1台
注意
軽量で強度の高いジュラルミンタイプはパイプが赤色になります。刈払機 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55303423 | BC222ST-W-EZ(両手ハンドル) | 84727127 | 970724704 | ![]() | 肩掛け刈払機 農業向け | ゼノア | 1台 | ¥64,980 税込¥71,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
3人が参考にしています
2022-07-29















