BC222ST-W-EZ(両手ハンドル) 肩掛け刈払機 農業向け ゼノア 55303423

肩掛け刈払機 農業向け

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量
1台
注文コード
55303423
品番
BC222ST-W-EZ(両手ハンドル)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,000

スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!

仕様
パイプ:標準
質量(kg)
4
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
21.7
全長(cm)
184.4
全高(cm)
40.2
ハンドル形状
両手ハンドル
パイプ長(mm)
1500
全幅(cm)
55.7
パイプ直径(Φmm)
24
注意
軽量で強度の高いジュラルミンタイプはパイプが赤色になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55303423BC222ST-W-EZ(両手ハンドル)84727127970724704BC222ST-W-EZ(両手ハンドル) 肩掛け刈払機 農業向け ゼノア 84727127肩掛け刈払機 農業向けゼノア1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
3が参考にしています
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする