肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ

肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ - ゼノア
(1件のレビュー)

お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。

ハンドル形状両手ハンドル質量(kg)4.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)22.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
質量(kg)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303509TRZ235W(両手ハンドル)22.54.6チップソー:9
44,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55303509
2022-09-24
用途: 草刈り
農・林・水産業

もう少し軽いのが欲しいな~。バッテリー式だと軽いけれど力が足りないな~という人向けの刈払機だと思います。燃料タンクが小さいのでガンガン回すと30分で通常だと40分くらいで給油です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
4が参考にしています
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする