パイロット
スタイルチョイス サポートバッグ
マチ付きのサポートバッグ。更にエキスパンションでマチが広がるので収納力がアップします。
用途
サポートバッグ
仕様
CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、 引き手金属、チャック式、エキスパンション付、差込ポケット外(2)、差込ポケット内(2)、Dリング(2)
寸法(mm)
300×420×40
質量(g)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55306266
STBW-03-B
ブラック
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
55306275
STBW-03-NV
ネイビー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
55306284
STBW-03-GY
グレー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください