お薬手帳&カードホルダー

お薬手帳&カードホルダー デビカ お薬手帳&カードホルダー デビカ

B7サイズポケットは各種医療証・介護保険証などの収納に使えます。お薬手帳ホルダーにA6サイズのお薬手帳が入ります。細かいものの収納に便利なチャックポケット付き。カードホルダーに診察券保険証などを8枚収納できます。スナップボタンで表紙をとめられます。お薬手帳・保険証・診察券などを一緒に収納できて、通院時の持ち運びに便利です。

材質表紙・ポケット:PVC、スライダー:プラスチック、留め具:スチール・ニッケルメッキ 寸法(mm)約112×10×160(二つ折り時、ベルト部分除く) サイズB7 質量(g)約67(包装資材含む) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55306354 44010 ソフトグリーン
1,400
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷
55306363 44011 グレージュ
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする