露出型スピーカー FS2SE

露出型スピーカー FS2SE BOSE(ボーズ)

BGMに最適な2.25インチフルレンジドライバー搭載の小型モデル

付属品Uブラケット 質量(kg)1.63 外形寸法(mm)本体のみ:182(H)×113(W)×114(D) 感度84dB(SPL/1W@1m) インピーダンス16Ω、70V/100V伝送対応(70V伝送時:1W/2W/4W/8W/16W、100V伝送時:2W/4W/8W/16W) 再生周波数帯域(Hz)85Hz~19000Hz 音圧レベル(dB)97dB SPL (1m/pink noise)、103dB SPL (peak) スピーカーユニット5.7cmフルレンジドライバー×1 特性水平×垂直:180°×155° 許容入力(W)16 内容量1ペア
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55308314 FS2SEW
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
55308323 FS2SEB
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする