プロジェクター

プロジェクター AUI

映したいものを載せるだけで実物投影。
書画カメラ搭載ドキュメントプロジェクター。

付属品リモコン、電源コード、アナログRGBケーブル、HDMIケーブル、乾電池(単4×2)、取扱い説明書 質量(kg)約6.1 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×413×160(突起物含む) 光源230W超高圧水銀ランプ インターフェースUSBメモリー×1スロット(USB 2.0) コントラスト比2000:1 使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%、但し結露なきこと 色再現性フルカラー(1.677万色) ランプ寿命【エコ】AD-1000XS:4000h、AD-1100XS/AD-2100X:5000h、【ノーマル】AD-1000XS:2500h、AD-1100XS/AD-2100X:3500h スピーカー5Wモノラルスピーカー 記録ファイル形式JPEG(2048×1536ドット) 画面サイズ40~200inch(投影距離:1.15m~9.35m) 明るさ(Lm)3100 待機電力(W)0.4未満 投影方式DLP 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55308427 AD-2100X
275,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする