曜日別特売

WEBカメラ

WEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライ

200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。

用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。解像度1920×1080(最大)画角150°フォーカス手動内蔵マイクありインターフェースUSB2.0 A(オス)フレームレート最大30fps三脚取付ねじ1/4インチ画素数200万画素ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OSセンサーCMOS 1/4.5インチ最低照度(Lux)30ホワイトバランス自動最短撮像距離30mmレンズF1.75 f=2.5mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33質量(g)156ビデオフォーマットYUY2 MJPEG付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書消費電力(mA)最大200内容量1個
注意
※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画角
フレームレート
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55312794CMS-V53BK150°最大30fps200万画素
13,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする