液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

モニタを上から見たい時に最適です。
ショウウィンドウのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。
折りたたみ式で未使用時にも邪魔になりません。
チルト角は45度~65度で無段階で調整出来ます。
網棚が付いているのでブルーレイデッキや小型PCの設置棚としてお使い頂けます。
VESA100/200のモニタに対応しています。
高さは4段階での高さ調整が出来モニタに合わせて調整出来ます。
24型~42型までのモニタサイズを想定しています。

用途折りたたみ式、4段階での高さ調整ができる。床置きでもデスク上でも手軽に使えるサイネージ向けスタンド。 付属品ネジ(M6×15)×4、ネジ(M4×12)×4、ワッシャー(M4用)×4 質量(kg)4.96 材質(本体)スチール 適合規格VESA(100×100、100×200、200×100、200×200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×429×442 適合モニターサイズ24~42型 総耐荷重(kg)20、モニター:0~15 VESA対応対応 内容量1台
注意
※ディスプレイ取付け時は必ず2名以上で取付をして下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55312837 CR-LAST33
28,000
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする