曜日別特売

ラベル

ラベル - サンワサプライ

耐水性、耐候性に優れたカラーレーザープリンター対応のホワイトフィルムラベルです。
厚みが0.1mmの薄手タイプのPETフィルムで、POPラベルや装飾ラベル、管理ラベルに最適です。
強粘着タイプの糊を使用しており、はがれにくい特長があります。
A4サイズのノーカットフィルムなので、自由にカットして使うことができます。
PETフィルム製で、丈夫な素材で耐水性もあるので、紙製カードのように破れる心配もありません。

用途POPや装飾、管理ラベル等に最適な耐水性もあるカラーレーザー用のホワイトラベル。厚さ(mm)0.11ホワイトサイズA4タイプ強粘着紙質フォト光沢/フィルムベース印刷片面ラベルサイズ(mm)210×297面付1面シートサイズA4適合プリンタカラーレーザー内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313169LB-LPF02
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする